ブザー(丸胴形Φ16) 高音量タイプ(長方形) B2BJ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用電圧(V)AC/DC12〜24 音色短絡片A方向差し込み時: 断続音 ピー・ピー・ピー 短絡片B方向差し込み時(短絡片取り外し時): 連続音 ピー 仕様- 注文コード39082985 品番M2BJ-BH24D
参考基準価格(税別)¥3,250 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は使用電圧・音色・仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

胴体長22mm 丸胴形Φ16シリーズ

種類ブザー 形状長方形 タイプ高音量タイプ、LED付 仕様- 質量(g)約12 保護構造IP40 周波数(kHz)(駆動)3±0.5 使用電圧(V)AC/DC12〜24 保存温度(℃)-25〜65(ただし、氷結、結露のないこと) 消費電流(mA)DC最大50、AC最大100 音圧距離0.1m、定格電圧: Typ. 70〜95dB(ホーン)(調整域)(Aレンジ) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(各端子とアース間) 使用周囲温度(℃)-10〜55(ただし、氷結、結露のないこと) ブザー音短絡片A方向差し込み時:断続音(ピー・ピー・ピー)、短絡片B方向差し込み時(短絡片取り外し時):連続音(ピー) 音圧レベル(dB)TYP.70〜95(ホーン)(調整域)(Aレンジ)(調整可能な領域)(定格電圧、距離0.1m、Aレンジ) 突入電流(A)最大1 耐久性1000h以上 音色短絡片A方向差し込み時: 断続音 ピー・ピー・ピー 短絡片B方向差し込み時(短絡片取り外し時): 連続音 ピー 耐電圧(V/min)AC1000(各端子とアース間) 使用周囲湿度(%RH)35〜85 断続回数190回/min
注意
※ブザーがなると、LEDが点灯します

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-16
用途:
パネルランプの交換
サービス業

パネルランプをブザー^月に変更するために使いました。音量も変更でき便利です。

2025-01-17
用途:
カウンタリミット時の告知音として使用

ボリューム調節ができるのでこちらの商品を選定しました。
DC専用タイプですが、無極性です。

対象商品:
39082994
2021-11-19
用途:
満杯検知を知らせる

古い同型番の物より音が高くて音が小さいです。
カタログ値の音量はありません。
使われている部品が違うからそうなったのか、経年で変化するのか分かりません。

1人が参考にしています
対象商品:
39082994
2018-03-11
用途:
FA機械の警告ブザー
K.ELE 様 (製造業)

納期の関係で購入しました。機能的にはメーカー製ですので満足しております。

対象商品:
39082985
2017-04-17
用途:
窒素充填機の終了合図
井村製茶 様 (農・林・水産業)

半田付けの為面倒 差し込みコネクターなど工夫を 考慮してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする