omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の パイロットランプ
omron(オムロン)の 角形パイロットランプ
表示灯(Φ12) M2C セット(正方形)
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39083046
品番
M2CA-90A1-05ER
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ
押ボタンスイッチ形A3Cシリーズと同タイプ。
高輝度で均一な面照光。
丸胴形のため穴あけが容易。
種類
小形表示灯
ボタン形状
角
ボタン色
赤
端子形状
はんだ端子
定格電流(mA)
30
仕様
有色発光
品名
表示灯
保護構造
IP40
照光方式
LED
端子種別
はんだづけ端子
使用電圧(V)
DC5
保存温度(℃)
-25〜+65(ただし、氷結、結露のないこと)
光源
LED
使用周囲温度(℃)
-10〜+55(ただし、氷結、結露のないこと)
使用周囲湿度
35〜85%RH
アズワン品番
64-3376-67
胴体形状
丸胴形(Φ12mm)
照光部
正方形 赤