omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の パイロットランプ
omron(オムロン)の 角形パイロットランプ
表示灯(Φ8) M2D (長方形) 照光部
商品レビューを投稿する
83日以内出荷
返品不可
83日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39083965
品番
M2DJ-500R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
種類
関連商品
ボタン形状
長角
照光色
赤
仕様
LED内蔵
品名
照光部
保存温度(℃)
-25〜+65(ただし、氷結、結露のないこと)
使用周囲温度(℃)
-10〜+55(ただし、氷結、結露のないこと)
使用周囲湿度
35〜85%RH
アズワン品番
64-3377-15
順電圧(V)
標準値:1.7、最大値:2.0
順電流(mA)
標準値:20、絶対最大値:50
許容損失(mW)
絶対最大値:100
逆方向電圧(V)
絶対最大値:4
注意
※内蔵LEDランプには制限抵抗は内蔵していませんので、範囲内で外部に制限抵抗を接続してください。