omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の パイロットランプ
omron(オムロン)の 角形パイロットランプ
表示灯(角胴形)照光部長方形 M2K
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用電圧(V)
AC/DC12
注文コード
39084455
品番
M2KJ-51R-12E
参考基準価格(税別)
¥915
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・使用電圧・発光色
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
ボタン形状
長角
照光色
赤
品名
照光部
使用電圧(V)
AC/DC12
光源
LED
分割方式
無分割