omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の スイッチ用銘板
オムロン(omron) 表示灯(角胴形)セット M2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39084692
品番
M2KJ-90A1-24EG
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
有色発光
品名
表示灯
種類
表示灯
照光方式
LED
ボタン形状
長角
端子種別
タブ (#110)/はんだづけ共用端子
使用電圧(V)
DC24
保存温度(℃)
-25〜+65(ただし、氷結、結露のないこと)
光源
LED
使用周囲温度(℃)
-10〜+50(ただし、氷結、結露のないこと)
使用周囲湿度
35〜85%RH
定格電流(mA)
11
照光色
緑
分割方式
無分割
胴体形状
角胴形
照光部
長方形 無分割 緑