omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の パイロットランプ
omron(オムロン)の 角形パイロットランプ
表示灯(大型角胴形)照光部長方形 M2P
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
白熱ランプタイプ
使用電圧(V)
-
注文コード
39085234
品番
M2PJ-5012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥525
この商品は
タイプ・使用電圧
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
タイプ
白熱ランプタイプ
ボタン形状
長角
照光色
-
付属品
カラープレート(白、赤、緑、橙、青)、彫刻板(透明、乳白)、しゃ光板
品名
単品
使用電圧(V)
-
分割方式
横軸2分割
注意
※白熱ランプは内蔵していません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39085234
M2PJ-5012
39085261
M2PJ-5022
表示灯(大型角胴形)照光部長方形 M2P
omron(オムロン)
1個
¥
569
税込
¥
626
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です