画像準備中

表示灯(大型角胴形)照光部長方形 M2P

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプLEDランプ照光タイプ 使用電圧(V)- 注文コード39085277 品番M2PJ-5023
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品はタイプ・使用電圧など62種類から選べます 他の種類を見る
種類関連商品 タイプLEDランプ照光タイプ ボタン形状長角 照光色- 付属品カラープレート(白、赤、緑、橙)、彫刻板(透明)、しゃ光板 品名単品 使用電圧(V)- 分割方式タテ軸2分割
注意
※LEDは内蔵していません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする