omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の パイロットランプ
omron(オムロン)の 角形パイロットランプ
表示灯(大型角胴形)照光部長方形 M2P
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
LED照光タイプ(LED内蔵)
使用電圧(V)
AC/DC5
注文コード
39085322
品番
M2PJ-5703-05E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
タイプ・使用電圧
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
タイプ
LED照光タイプ(LED内蔵)
ボタン形状
長角
照光色
緑
付属品
-
品名
照光部
使用電圧(V)
AC/DC5
分割方式
無分割