omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の スイッチ用銘板
表示灯(角胴形)セット M2S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
照光式
使用電圧(V)
AC/DC5
使用周囲温度(℃)
-10〜+50(ただし、氷結、結露のないこと)
注文コード
39086117
品番
M2SA-90A1-06A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥805
この商品は
種類・使用電圧・使用周囲温度
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
胴体長23mmの短胴化を実現。
LEDで5色(赤、黄、緑、白、青)実現。(青には緑色のLEDを使用)
チップLEDで均一な面照光を実現。
パネルへの取りつけは前面からワンタッチ。
種類
照光式
ボタン形状
長角
照光色
青
定格電流(mA)
標準ランプ:200、低電力ランプ:100
使用電圧(V)
AC/DC5
仕様
有色発光
品名
表示灯
保存温度(℃)
-25〜+65(ただし、氷結、結露のないこと)
光源
白熱ランプ1個
使用周囲温度(℃)
-10〜+50(ただし、氷結、結露のないこと)
使用周囲湿度
35〜85%RH
分割方式
無分割