※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
村上衡器
村上衡器の はかり
村上衡器の 分銅/おもり
標準分銅 M2級
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(kg)
2
注文コード
39086609
品番
-
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
質量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
非磁性ステンレス鋼製。JISマーク付
質量(kg)
2
形状
円筒型
アズワン品番
61-3512-34
材質
非磁性ステンレス鋼
等級
M2級
精度
M2級
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。