MK2P AC100/110 小形パワーリレー MK omron(オムロン) 39087334

MK2P AC100/110 小形パワーリレー MK omron(オムロン) 39087334
MK2P AC100/110 小形パワーリレー MK omron(オムロン) 39087334

小形パワーリレー MK

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個接点構成2c極数2注文コード39087334品番MK2P AC100/110
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。
取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単
機械的500万回以上の高耐久性

種類パワーリレー形状ケース入り形極数2動作時間(ms)20以下最大開閉容量抵抗負荷:1100VA 72W(参考値)・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms):440VA 60Wコイル定格電圧(V)AC100/110質量(g)約85形式形MK2P使用温度範囲(℃)-10~40(結露、氷結しないこと)接点構成2cダイオード有り無し消費電力約1.9~2.2(60Hz)分類基準形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定)使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし、氷結および結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(DC5V 1A 電圧降下法)動作表示-端子構造プラグイン端子耐衝撃(耐久)1000m/s2復帰電圧定格電圧の30%以上機械的耐久性500万回以上(開閉頻度18000回/h)電気的耐久性50万回以上(定格負荷 開閉頻度1800回/h)(周囲温度:23℃)接点材質Ag定格電流(mA)22.4/24.7(50Hz)、19/21(60Hz)コイル抵抗(Ω)1620(コイル温度23℃時、公差AC定格電流15%、-20%)コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時9コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時13.2最大許容電圧(V)1.1最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800接点電圧の最大値(V)AC250、DC250抵抗負荷AC220V 5A、DC24V 3A誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC220V 2A、DC24V 2.5A表示灯定格通電電流(A)5消費電力(VA、W)約1.9~2.2(60Hz)故障率P水準(参考値:開閉ひん度60回/min時)DC1V 10mA復帰時間(ms)20以下接点最大許容電圧(V)AC250/DC250接点最大許容電流(A)5接点電流の最大値(A)5耐電圧(V/min)コイルと接点間、異極接点間:AC2000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)100衝撃(耐久)(m/s2)1000動作電圧(V)80%以下使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)Hz10~55~10片振幅0.5mm(複振幅1mm)振動(耐久)Hz10~55~10片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 3A接点定格負荷電圧(V)AC220V 5A(抵抗負荷) AC220V 2A(誘導負荷(cosΦ=0.4)) DC24V 3A(抵抗負荷) DC24V 2.5A(誘導負荷(L/R=7ms))接触機構シングル
注意
※定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差はAC定格電流+15%、-20%、DCコイル抵抗±15%です。
※最大許容電圧はリレーコイル操作電源の電圧許容変動範囲の最大値で、周囲温度が+23℃における値です。連続許容ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-04
用途: 機械制御盤修理

機械の制御盤修理に使ってます。
メーカー品なので、全く問題ありません。

対象商品 : 39087535
2021-05-30
用途: 機械の部品
製造業

消耗品なので、こんなんなんぼあっても邪魔になりません。

対象商品 : 39087334
2020-11-13
用途: 古い機械の補修

仕事で使う機械に使われているが、古い機械なのでメーカーに問い合わせるよりもモノタロウで買った方が早い。

2が参考にしています
対象商品 : 39087492
2020-04-07
用途: 機械の交換部品として
株式会社 宇田製作所

普通に使用できました。価格が安いので今後予備として購入の際は、こちらで購入します。

対象商品 : 39087343
2020-03-27
用途: 機械のメンテナンス時
株式会社 大本製造業

取り外して取り換えるだけだったので自分で出来て簡単でした。

対象商品 : 39087343
2019-11-27
用途: 裁断機のパーツです。
advance laether factory製造業

消耗品なので定期的な交換が必要なので、これからも宜しくお願い致します。

対象商品 : 39087343
2019-02-13
用途: 排気ファンの制御用に交換
東京美装興業株式会社サービス業

同等の製品で有り、スムーズに交換作業も完了しました。差動も良好です。

対象商品 : 39087334
2019-01-13
用途: おしぼり屋の包装機などの機械に
サービス業

おしぼり屋の包装機などの機械に使用しています
ありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする