小形パワーリレー MK

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成2c 極数2 コイル定格電圧(V)AC200/220 注文コード39087343 品番MK2P AC200/220
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は接点構成・極数・コイル定格電圧など372種類から選べます 他の種類を見る

ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。
取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単
機械的500万回以上の高耐久性

種類パワーリレー 形状ケース入り形 極数2 動作時間(ms)20以下 最大開閉容量抵抗負荷:1100VA 72W(参考値)・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms):440VA 60W コイル定格電圧(V)AC200/220 質量(g)約85 形式形MK2P 使用温度範囲(℃)-10〜40(結露、氷結しないこと) 接点構成2c ダイオード有り無し 消費電力約1.9〜2.4(60Hz) 分類基準形 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定) 使用周囲温度(℃)-10〜+40(ただし、氷結および結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(DC5V 1A 電圧降下法) 動作表示- 端子構造プラグイン端子 耐衝撃(耐久)1000m/s2 復帰電圧定格電圧の30%以上 機械的耐久性500万回以上(開閉頻度18000回/h) 電気的耐久性50万回以上(定格負荷 開閉頻度1800回/h)(周囲温度:23℃) 接点材質Ag 定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz) コイル抵抗(Ω)7100(コイル温度23℃時、公差AC定格電流15%、-20%) コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時33.9 コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時49.6 最大許容電圧(V)1.1 最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800 接点電圧の最大値(V)AC250、DC250 抵抗負荷AC220V 5A、DC24V 3A 誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC220V 2A、DC24V 2.5A 表示灯 定格通電電流(A)5 消費電力(VA、W)約1.9〜2.4(60Hz) 故障率P水準(参考値:開閉ひん度60回/min時)DC1V 10mA 復帰時間(ms)20以下 接点最大許容電圧(V)AC250/DC250 接点最大許容電流(A)5 接点電流の最大値(A)5 耐電圧(V/min)コイルと接点間、異極接点間:AC2000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz 衝撃(誤動作)(m/s2)100 衝撃(耐久)(m/s2)1000 動作電圧(V)80%以下 使用周囲湿度(%RH)5〜85 振動(誤動作)Hz10〜55〜10片振幅0.5mm(複振幅1mm) 振動(耐久)Hz10〜55〜10片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 3A 接点定格負荷電圧(V)AC220V 5A(抵抗負荷) AC220V 2A(誘導負荷(cosΦ=0.4)) DC24V 3A(抵抗負荷) DC24V 2.5A(誘導負荷(L/R=7ms)) 接触機構シングル
注意
※定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差はAC定格電流+15%、-20%、DCコイル抵抗±15%です。
※最大許容電圧はリレーコイル操作電源の電圧許容変動範囲の最大値で、周囲温度が+23℃における値です。連続許容ではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:339

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
機械制御盤修理

機械の制御盤修理に使ってます。
メーカー品なので、全く問題ありません。

対象商品:
39087334
2020-11-13
用途:
古い機械の補修

仕事で使う機械に使われているが、古い機械なのでメーカーに問い合わせるよりもモノタロウで買った方が早い。

2人が参考にしています
対象商品:
39087535
2021-05-30
用途:
機械の部品
製造業

消耗品なので、こんなんなんぼあっても邪魔になりません。

対象商品:
39087492
2020-04-07
用途:
機械の交換部品として
株式会社 宇田製作所 様

普通に使用できました。価格が安いので今後予備として購入の際は、こちらで購入します。

対象商品:
39087343
2020-03-27
用途:
機械のメンテナンス時
株式会社 大本 様 (製造業)

取り外して取り換えるだけだったので自分で出来て簡単でした。

対象商品:
39087343
2019-11-27
用途:
裁断機のパーツです。
advance laether factory 様 (製造業)

消耗品なので定期的な交換が必要なので、これからも宜しくお願い致します。

対象商品:
39087343
2019-02-13
用途:
排気ファンの制御用に交換
東京美装興業株式会社 様 (サービス業)

同等の製品で有り、スムーズに交換作業も完了しました。差動も良好です。

対象商品:
39087334
2019-01-13
用途:
おしぼり屋の包装機などの機械に
サービス業

おしぼり屋の包装機などの機械に使用しています
ありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする