画像準備中

EtherNet/IP-DeviceNetルータ NE1A-EDR01

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39089233 品番NE1A-EDR01
参考基準価格(税別)¥124,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

汎用Ethernetから、安全システムのモニタリングが可能
パソコンから安全システムのリモート操作が可能。
Ethernetに対応する他社PLCからも安全システムをモニタリング。
UDPパケットによるメッセージに対応。

電源電圧(V)
DeviceNet通信:DC11〜25(DeviceNet通信コネクタより供給)
内部回路:DC20.4〜26.4(DC24 -15%+10%)
消費電流(mA)
DeviceNet通信電源:15(DC24V)
内部回路電源:230(DC24V)
ユニット種別Ver. 1.0 取付け方法DINレール取りつけ(IEC60715 TH35-7.5/TH35-15) 仕様過電圧カテゴリU 質量(g)220以下 保護構造IP20 保存温度(℃)-40〜+70 使用周囲温度(℃)-10〜+55 使用周囲湿度10〜95%(結露なきこと) 耐ノイズIEC61131-2準拠 耐衝撃性150m/s2:11ms 耐振動10〜57Hz:0.35mm、57〜150Hz:50m/s2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「制御機器・PLC・リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする