NT20-ST128 プログラマブルターミナル NTシリーズ omron(オムロン) 39089836

プログラマブルターミナル NTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード39089836品番NT20-ST128
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥68,000
タッチパネル方式
スイッチ数:1画面登録数 最大72個(横12×縦6)
スイッチサイズ:横9.14×縦9.18mm
入力:感圧式
動作開始力:1N以下
寿命:100万回以上
表示ドット数
縦140(128)×横260(256)ドット
※()内がNT20システムプログラムで使用可能なドット数です。
画面仕様
種類:通常画面、重複画面、連続画面
属性:ブザー、数値設定、バックライト、ビット入力
画面数:最大495画面
登録方法:サポートツールで作成した画面をNT20に転送/メモリユニットに保存していた画面を、PT本体にダウンロード(自動転送/手動転送)
格納方法:フラッシュメモリ(記録フォーマットはNT20固有)
文字
1/4文字(8×8ドット)英数字、カナ、記号
半角文字(8×16ドット)英数字、カナ、記号
全角文字(16×16ドット)JIS第1水準、非漢字
マーク(16×16ドット)ユーザー定義の絵文字
画面表示寸法(mm)
縦66(57.6)×横120(115.2)
(※()内がNT20システムプログラムで使用可能な有効表示エリアです。)
寿命
表示パネル/50000時間以上
バックライト/50000時間以上
データ数
数値データ:8桁×128個
マークデータ:64個
通信ポート
シリアルポートA:EIA RS-232C準拠、DSUB 9ピンコネクタ(メス)、6番ピン+5V出力(150mA以下)
シリアルポートB:EIA RS-232C準拠、DSUB 9ピンコネクタ(メス)、6番ピン+5V出力(150mA以下)
(※ただしポートA、Bの+5V出力を同時に使用することはできません。)
耐振動(Hz)
5~9 片振幅3.5mm、9~150 9.8m/s2
XYZ各方向10回(1オクターブ/min)
種別NT20本体ユニット表示固定文字表示、文字列表示、数値表示、棒グラフ表示、図形表示、ランプ、タッチスイッチ、数値設定表示機能スム-ジング処理/4倍角以上の拡大文字ポートRS-232C(2ポート)幅(mm)108質量(kg)0.7以下保護構造(前面操作部)IP65防油形相当、NEMA4相当シリーズNT20消費電力(W)10以下適合規格UL1604 Class1 Division2、EC指令定格電圧(V)DC24枠の色ベージュ保存温度(℃)-20~70インターフェース拡張I/F:専用コネクタメモリー(画像データメモリ)96KB表示色モノクロディスプレイLCD解像度-使用周囲温度(℃)0~50(結露がないこと)表示LED(前面)RUN/(緑点灯)通常運転とメモリユニット自動転送完了、(緑点滅)メモリユニット自動転送実行中周囲湿度(%RH)35~85(0~40℃)、35~50(40~50℃) 結露がないこと表示内容文字/通常、反転、点滅、反転点滅許容電圧範囲(V)DC20.4~26.4(DC24V -15%~+15%)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)147 XYZ各方向3回雰囲気腐食性ガスのないこと保存湿度(%)35~85%RH(-20~40℃)、35~50%RH(40~50℃)、35~45%RH(50~70℃) 結露がないこと表示可能図形連続直線、円表示デバイスSTNモノクロ液晶許容瞬時停電時間(ms)規定なし文字拡大率横倍角、縦倍角、4倍角、9倍角、16倍角バックライト交換不可、輝度調整不可、自動消灯機能(10分/1時間/点灯のいずれかを設定可能)データ容量(M)フラッシュメモリ(記録フォーマットはNT20固有)ビットメモリテーブル-数値メモリテーブル50ヶ所/1画面 最大8桁表示文字列メモリテーブル-
注意
※長時間、油がかかる場所ではご使用になれない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする