画像準備中

共用ソケット 角形ソケット P2R(裏面接続)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 適合機種- 注文コード39090423 品番P2R-05A FOR G2R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は適合機種・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
耐電圧(V/min)
同極接点端子間:AC1000
アース端子間:AC1500
コイル接点端子間:AC4000
適合機種- 形状P2R(裏面接続) 種別角形ソケット ピン数(ピン)5 端子形状はんだ端子 質量(g)約5 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DV500V絶縁抵抗形にて) 連続通電電流(A)10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39090423 P2R-05A FOR G2R 32689964 P2R-05A 共用ソケット 角形ソケット P2R(裏面接続) omron(オムロン) 共用ソケット 角形ソケット P2R(裏面接続) omron(オムロン) 1パック(10個) 1,698 税込1,868 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06316782
2025-07-07
用途:
趣味でのメンテナンス
製造業

コストパフォーマンスが良いので選択肢にしてあります。

対象商品:
32689973
2022-12-09
用途:
制御機器製作用
製造業

オムロン正規品である為、非常によい。又、現在入手困難の為。もう少し価格を抑えてほしい

対象商品:
32689973
2021-03-29
用途:
G2Rのシャーシ取り付け
電気・ガス・熱供給・水道業

G2Rリレーのシャーシ表面取り付けソケットです。
ソケットには何の問題もありません。箱売りでなくバラ売りが欲しい所です。

対象商品:
06316782
2020-02-26
用途:
オーディオアンプの修理
その他業種

差し込みピンの確認ミスで、購入したパワーリレーのピンと合わず使えませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする