共用ソケット 角形ソケット P2RF(表面接続)

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39090457 品番P2RF-05-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥435
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
耐電圧(V/min)
同極接点端子間:AC1000
コイル接点端子間:AC4000
適合本体形G2R-1-S□、形G3R、形H3RN-1□ 形状P2RF(表面接続) ピン数(ピン)5 端子形状プラグイン端子 仕様角形ソケット 質量(g)約38 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定) 連続通電電流(A)10 フィンガープロテクトの有無
注意
※品番末尾が-Eタイプはフィンガープロテクト構造です。
丸形端子はご使用になれません。Y形端子などをご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39090457 P2RF-05-E 50594050 P2RFZ-05-E 角形ソケット omron(オムロン) 角形ソケット omron(オムロン) 1個 479 税込527 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-02
用途:
検査装置
テクノワン 様

納期が早くて助かりました。価格も品質も問題ありません。

対象商品:
06316791
2024-03-30
用途:
制御盤の制作

リレーを制御盤に追加しようと思い購入しました。純正品なので安心です。

対象商品:
06316791
2023-09-27
用途:
物理スイッチのリレー化

オムロンのリレーと一緒に買ったのだがリレーの形状がすこし違っていて、リレーをホールドする部分が機能せず撤去して使用。まぁ使えるので問題ないけど、ホームページで調べたつもりでもこのざまなので諸兄もお気を付けください。オムロンの当該リレーを使うなら必ず買った方が良いです。端子の強度も十分ですし、今回は使わなかったけど連結バーみたいなものも使えば複数使いでもきれいに収めることが出来ると思います。

対象商品:
06316791
2023-05-31
用途:
制御盤内改造時
たけもと電機 様 (製造業)

制御盤内の取付、配線などスムースにたいへん良く改造が出来ました。

対象商品:
08587756
2024-01-14
用途:
部品交換
3FIRU CRAFT 様 (製造業)

部品交換で使用。
即日発送で助かりました。
今後もリピートする予定

対象商品:
06316807
2022-10-18
用途:
制御盤組み込み
光進産業 様 (建設業・工事業)

オムロンG2Rリレー用のソケットで私は多用してます、最近品薄で在庫が尽きかけていましたので助かりました。ネジ留もできますが、DINレール専用と考えた方がよいとおもいます。

対象商品:
06316807
2022-06-08
用途:
ミニパワーリレーのソケットとして制御盤内で使用
製造業

リレーもソケットも品薄で中々必要量を確保できない状況ですが、とりあえず5個までという限定付きで手配出来ました。
早く品不足が解消して欲しいものです。

対象商品:
06316807
2022-06-03
用途:
新規製作の制御盤に使用
有限会社 斎藤電気工事 様

メーカー品で信頼性高く安心です。従来から特に問題なく使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする