omron(オムロン)
omron(オムロン)の 接続・省配線(制御機器)
omron(オムロン)の 端子台
omron(オムロン)の 端子台その他関連用品
共用ソケットPYF用渡りバー
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
色
赤
注文コード
39091376
品番
PYD-025BR
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
通電電流(A)
20(ただし、70℃時は18)
ピッチ(mm)
22
色
赤
使用周囲温度(℃)
-40〜+70(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度
45〜85%RH(ただし、氷結および結露しないこと)
材質(導電部)
黄銅/ニッケルメッキ