omron(オムロン)
omron(オムロン)の モーター(原動機)
omron(オムロン)の モーター周辺部品
ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ MECHATROLINK-U通信内蔵タイプ]
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合モータ容量(W)
400
適合機種
K40030L、K40030S
注文コード
39093634
品番
R88D-KN04L-ML2
参考基準価格(税別)
¥178,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
適合モータ容量・適合機種
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
適合規格
(EMC指令)EN55011、EN61000-6-2、IEC61800-3
(低電圧指令)EN61800-5-1
EN954-1(Cat.3)、EN ISO 13849-1:2008(Cat.3)(PLc,d)、ISO13849-1:2006(Cat.3)(PLc,d)、EN61508(SIL2)、EN62061(SIL2)、IEC61800-5-2(STO)、IEC61326-3-1(SIL2)
(UL規格)UL508C
(CSA規格)CSA22.2 No.14
発熱量(W)
(主回路)25
(制御回路)4
適合機種
K40030L、K40030S
質量(g)
約1.6
定格電流(A)
(主回路)7.6
出力電流(A)
(連続)4.6
保護構造
盤内蔵型
耐電圧
電源端子・動力端子とFG間:AC1500V 50/60Hz 1分間
絶縁抵抗(MΩ)
電源端子・動力端子とFG間:0.5以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
0〜+55(結露がないこと)
保存温湿度範囲
-20〜+65℃、90%RH以下(結露がないこと)
耐振動(耐久)
10〜60Hz 加速度5.88m/s
2
以下(共振点での連続使用は不可)
使用周囲湿度
90%RH以下(結露がないこと)
雰囲気
腐食性ガスなどがないこと
電源容量(kVA)
(主回路)0.9
適合モータ容量(W)
400
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。