ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ MECHATROLINK-U通信内蔵タイプ]

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合モータ容量(W)1k 適合機種K1K020H、K1K020T 注文コード39093652 品番R88D-KN10H-ML2
参考基準価格(税別)¥370,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は適合モータ容量・適合機種など26種類から選べます 他の種類を見る
適合規格
(EMC指令)EN55011、EN61000-6-2、IEC61800-3
(低電圧指令)EN61800-5-1
EN954-1(Cat.3)、EN ISO 13849-1:2008(Cat.3)(PLc,d)、ISO13849-1:2006(Cat.3)(PLc,d)、EN61508(SIL2)、EN62061(SIL2)、IEC61800-5-2(STO)、IEC61326-3-1(SIL2)
(UL規格)UL508C
(CSA規格)CSA22.2 No.14
発熱量(W)
(主回路)57/49(単相/三相)
(制御回路)7
適合機種K1K020H、K1K020T 質量(g)約1.8 定格電流(A)(主回路)9.1/5.2(単相/三相) 出力電流(A)(連続)5.9 保護構造盤内蔵型 耐電圧電源端子・動力端子とFG間:AC1500V 50/60Hz 1分間 絶縁抵抗(MΩ)電源端子・動力端子とFG間:0.5以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)0〜+55(結露がないこと) 保存温湿度範囲-20〜+65℃、90%RH以下(結露がないこと) 耐振動(耐久)10〜60Hz 加速度5.88m/s2以下(共振点での連続使用は不可) 使用周囲湿度90%RH以下(結露がないこと) 雰囲気腐食性ガスなどがないこと 電源容量(kVA)(主回路)1.8 適合モータ容量(W)1k
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする