ACサーボモータ スマートステップ2(パルス列入力タイプ)

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.1 消費電力(W)7(20℃時) ブレーキ有無無し 注文コード39093905 品番R88M-G10030H
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は出力・消費電力・ブレーキ有無など37種類から選べます 他の種類を見る
適合規格
(EC指令)(低電圧指令)IEC60034-5:2001
(UL規格)UL1004 File No.E179189<>br(cUL規格)cUL 22.2 , No.100
出力(kW)0.1 回転数(min-1[r.p.m])3000 ブレーキ有無無し 減速機有無有り 軸の形状ストレート軸 材質(放熱板)Al 寸法(mm)(耐熱板)100×80×t10 質量(kg)0.5 種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 保護構造IP65(軸貫通部除く) 消費電力(W)7(20℃時) 電源交流 定格連続 最大トルク(N・m)(瞬時)0.95 構造全閉自冷型 モータータイプシリンダタイプ 寸法S(mm)- 定格電流(A)1.1 最大回転数(min-1[r.p.m])5000 最大電流(A)(瞬時)3.4 消費電流(A)0.30(20℃時) 絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500V メガ) 使用周囲温度(℃)0〜+40(結露がないこと) 寿命(ブレーキ)1000万回以上 保存温湿度範囲-20〜+65℃、85%RH以下(結露がないこと) 耐振動(耐久)49m/s2 以下(X、Y、Z 方向) 使用周囲湿度85%RH以下(結露がないこと) 絶縁階級B種 静摩擦トルク(Nm)0.29以上 雰囲気腐食性ガスなどがないこと オイルシール無し 寸法LL(mm)92 寸法LN(mm)46.5 運転全方向 寸法LR(mm)- 印加電圧(V)AC200 定格トルク(N・m)0.32 許容スラスト荷重(N)58 パワーレート(kW/s)20.1 耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(50/60Hz) ロータイナーシャ(kg・m2)5.1×10-6 適合負荷イナーシャロータイナーシャの30倍以下 ブレーキイナーシャ(kg・m2)2×10-7 吸引時間(ms)35以下 バックラッシュ±1 ° 許容制動毎仕事量(J)39.2 許容総仕事量(J)4.9×103 許容角加速度(rad/s2)30000以下(2800r/min以上の速度を10ms以下で停止させないこと) 釈放時間(ms)20以下 振動階級V-15 励磁電圧(V)DC24±10% 許容ラジアル荷重(N)68
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする