神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 消防/防災/防犯標識
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 非常口標識/避難誘導
誘導サイン SKシリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
表示板:アクリル(乳半)、金具/アルミ型材(ステンカラー)
注文コード
39094013
品番
SK-PLS20-1T
参考基準価格(税別)
¥139,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
室名札・サイン
種別
吊下型・LED内照式 無地
材質
表示板:アクリル(乳半)、金具/アルミ型材(ステンカラー)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×500×15
アズワン品番
61-9253-49
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000