モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
omron(オムロン)
omron(オムロン)の モーター(原動機)
omron(オムロン)の サーボモーター
ACサーボモータ スマートステップ2(パルス列入力タイプ)
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
0.2
消費電力(W)
9(20℃時)
ブレーキ有無
有り
注文コード
39094027
品番
R88M-G20030H-BS2
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・消費電力・ブレーキ有無
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
適合規格
(EC指令)(低電圧指令)IEC60034-5:2001
(UL規格)UL1004 File No.E179189<>br(cUL規格)cUL 22.2 , No.100
備考
都度納期確認
出力(kW)
0.2
回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
ブレーキ有無
有り
減速機有無
有り
軸の形状
キータップ付
材質
(放熱板)Al
寸法(mm)
(耐熱板)130×120×t12
質量(kg)
1.3
種類
サーボモーター
取付方式
フランジ取付
保護構造
IP65(軸貫通部除く)
消費電力(W)
9(20℃時)
電源
交流
定格
連続
最大トルク(N・m)
(瞬時)1.78
構造
全閉自冷型
モータータイプ
シリンダタイプ
寸法S(mm)
11
定格電流(A)
1.6
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
最大電流(A)
(瞬時)4.9
消費電流(A)
0.36(20℃時)
絶縁抵抗(MΩ)
動力端子とFG間:20以上(DC500V メガ)
使用周囲温度(℃)
0〜+40(結露がないこと)
寿命
(ブレーキ)1000万回以上
保存温湿度範囲
-20〜+65℃、85%RH以下(結露がないこと)
耐振動(耐久)
49m/s
2
以下(X、Y、Z 方向)
使用周囲湿度
85%RH以下(結露がないこと)
絶縁階級
B種
静摩擦トルク(Nm)
1.27以上
雰囲気
腐食性ガスなどがないこと
オイルシール
無し
寸法LL(mm)
116
寸法LN(mm)
-
運転
全方向
寸法LR(mm)
-
印加電圧(V)
AC200
定格トルク(N・m)
0.64
許容スラスト荷重(N)
98
パワーレート(kW/s)
30.3
耐電圧(V/min)
動力端子とFG間:AC1500(50/60Hz)
ロータイナーシャ(kg・m
2
)
1.4×10
-5
適合負荷イナーシャ
ロータイナーシャの30倍以下
ブレーキイナーシャ(kg・m
2
)
1.8×10
-6
吸引時間(ms)
50以下
バックラッシュ
±1 °
許容制動毎仕事量(J)
137
許容総仕事量(J)
4.41×10
4
許容角加速度(rad/s
2
)
30000以下(2800r/min以上の速度を10ms以下で停止させないこと)
釈放時間(ms)
15以下
振動階級
V-15
励磁電圧(V)
DC24±10%
許容ラジアル荷重(N)
245
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
モーター(原動機) の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付
三菱電機
税込
¥
108,878
〜
¥
98,980
〜
サーボモータA410
日本ニューティーシー
税込
¥
2,418
¥
2,198
バスケットへ
サーボモーターシリーズ
安川電機
税込
¥
54,978
〜
¥
49,980
〜
サーボモーターシリーズ
安川電機
税込
¥
54,978
〜
¥
49,980
〜
サーボモーターシリーズ
安川電機
税込
¥
54,978
〜
¥
49,980
〜
サーボモーターシリーズ
安川電機
税込
¥
164,780
〜
¥
149,800
〜
インダクションモーター ワールドKシリーズ 90W 取付角90mm
オリエンタルモーター
税込
¥
13,178
〜
¥
11,980
〜
アステロ 直行ギヤヘッド
住友重機械工業
税込
¥
13,178
〜
¥
11,980
〜
BMUシリーズ ブラシレスモーター
オリエンタルモーター
税込
¥
16,478
〜
¥
14,980
〜
可動中継ケーブルセット電磁ブレーキ付モーター用
オリエンタルモーター
税込
¥
10,998
〜
¥
9,998
〜
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28L
ニッセイ
税込
¥
39,578
〜
¥
35,980
〜
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 三相/単相AC200V〜240V
三菱電機
税込
¥
63,778
〜
¥
57,980
〜
(2)
US2シリーズ スピードコントローラー
オリエンタルモーター
税込
¥
14,278
〜
¥
12,980
〜
椿本チエイン ハイポイドモートル TA・TRシリーズ(三相200V) HMTA・HMTR
椿本チエイン
税込
¥
153,780
〜
¥
139,800
〜
椿本チエイン ウォームパワードライブ SWM(R)・SWMJ(R)シリーズ(三相200V)
椿本チエイン
税込
¥
175,780
〜
¥
159,800
〜
椿本チエイン DCブラシレスハイポイドモートル用ドライバ
椿本チエイン
税込
¥
53,878
〜
¥
48,980
〜
椿本チエイン ギヤモートル TA・TRシリーズ(三相200V) GMTA・GMTR
椿本チエイン
税込
¥
120,780
〜
¥
109,800
〜
椿本チエイン ウォームパワードライブ EWM(R)・EWJM(R)シリーズ(三相200V)
椿本チエイン
税込
¥
186,780
〜
¥
169,800
〜
椿本チエイン DCブラシレスハイポイドモートル
椿本チエイン
税込
¥
86,878
〜
¥
78,980
〜
椿本チエイン クローゼモータ CSMA・CSMR・HCMA・HCMR
椿本チエイン
税込
¥
164,780
〜
¥
149,800
〜
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
メカニカル部品/機構部品
メカニカル部品
モーター(原動機)
サーボモーター
ACサーボモータ スマートステップ2(パルス列入力タイプ) omron(オムロン)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります
汎用モーター
ギヤードモーター
インダクションモーター
ギヤヘッド
レバーシブルモーター
スピードコントロールモーター
ブラシレスモーター
ステッピングモーター
サーボモーター
振動モーター
C・Bモーター
トルクモーター
リニアモーター
電磁ブレーキ付モーター
モーター周辺部品
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品