神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 消防/防災/防犯標識
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 非常口標識/避難誘導
誘導サイン SKシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
表示板:アクリル樹脂、金具/アルミ型材
注文コード
39094074
品番
SK-PS15-1T
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
室名札・サイン
種別
吊下型 無地
材質
表示板:アクリル樹脂、金具/アルミ型材
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
150×300×5
アズワン品番
61-9253-55
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。