神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 消防/防災/防犯標識
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 非常口標識/避難誘導
誘導案内プレート SK-610シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
表示内容
矢印の方向:右
注文コード
39094187
品番
SK-610R-2
参考基準価格(税別)
¥6,080
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
室名札・サイン
表示内容
矢印の方向:右
材質
アクリル樹脂(透明)5mm
方向
矢印:右
寸法(高さH×幅W)(mm)
100×300
アズワン品番
61-9253-66