※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本計量器工業
日本計量器工業の 分析・環境・測定器具
日本計量器工業の 比重計/密度計
日本計量器工業の 実験研究用酒精計
国税庁規格型酒精計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39094528
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
国際アルコール表に基づき製作された検定付商品です
アズワン品番
61-0017-79
種別
No.2
目盛
0.1vol%
全長(mm)
約230
コード
JC-9461
目盛範囲(%)
5〜10