ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.2 電圧(V)100 回転数(min-1[r.p.m])3000 注文コード39094745 品番R88M-K20030L-S2
参考基準価格(税別)¥101,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は出力・電圧・回転数など85種類から選べます 他の種類を見る
適合規格
(EC指令)(低電圧指令)IEC60034-1/-5
(UL規格)UL1004-1
(CSA規格)CSA 22.2 No.100
保存温湿度範囲
-20〜+65℃、20〜85%RH以下(結露がないこと)
最高保証温度:72時間まで80℃
耐振動(耐久)
加速度49m/s2
モータ停止時は24.5m/s2以下X、Y、Z方向
時定数(ms)
(機械的)0.61
(電気的)3
耐電圧(V/min)
動力端子とFG間:AC1500(電圧100V/200V)
動力端子とFG間:AC1800(電圧400V)
ブレーキ端子とFG間:AC1000
出力(kW)0.2 回転数(min-1[r.p.m])3000 ブレーキ有無無し 減速機有無有り 軸の形状キータップ付 材質(放熱板)Al 寸法(mm)(耐熱板)130×120×t12 質量(kg)約0.78 種類サーボモーター 電圧(V)100 保護構造IP67(軸貫通部、モータコネクタ、エンコーダコネクタの接続ピン部は除く) 消費電力(W)9(20℃時) 電源交流 定格連続 最大トルク(N・m)(瞬時)1.91 モータータイプシリンダタイプ 寸法S(mm)11 定格電流(A)2.5 最大回転数(min-1[r.p.m])6000 最大電流(A)(瞬時)10.6 消費電流(A)0.36(20℃時) 絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)0〜+40(結露がないこと) 寿命(ブレーキ)1000万回以上 使用周囲湿度20〜85%RH以下(結露がないこと) 絶縁階級F種 静摩擦トルク(Nm)1.27以上 耐衝撃(m/s2)加速度98m/s2以下X、Y、Z方向 3回 雰囲気腐食性ガスなどがないこと 寸法LL(mm)79.5 寸法LM(mm)56.5 印加電圧(V)AC100V(インクリメンタルエンコーダ付き) 定格トルク(N・m)0.64 許容スラスト荷重(N)98 パワーレート(kW/s)28.9 ロータイナーシャ(kg・m2)1.4×10-5 適合負荷イナーシャロータイナーシャの30倍以下 ブレーキイナーシャ(kg・m2)1.8×10-6 吸引時間(ms)50以下 バックラッシュ±1 ° 許容制動毎仕事量(J)137 許容総仕事量(J)4.41×104 許容角加速度(rad/s2)30000以下(2800r/min以上の速度を10ms以下で変化させないこと) 釈放時間(ms)15以下 励磁電圧(V)DC24±5% 許容ラジアル荷重(N)245

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする