安全規格
UL 508(Listing)
CSA C22.2 No.107.1(cUL)
EN 62477-1
RCMマーク
BIS:IS 13252(Part 1)(標準タイプを除く)
突入電流(A)
AC100V入力時:17.5以下、14typ.
AC200V入力時:35以下、28typ.
起動時間(ms)
AC100V入力時:580 typ.
200V入力時:490 typ.
出力保持時間
AC100V入力時:70ms typ.
、AC200V入力時:70ms typ.
効率
AC100V入力時:85%
AC200V入力時:87%
出力電圧表示
有(切替)
出力電圧表示分解能:0.1V
出力電圧表示精度:±2%(出力電圧値に対する割合)±1ディジット以下
出力電流表示
有(切替)
出力電流表示分解能:0.1A
出力電流表示精度:±5%F.S.±1ディジット以下(定格出力電圧にて規定)
ピークホールド電流表示
有(切替)
ピークホールド表示分解能:0.1A
ピークホールド電流表示精度:±5%F.S.±1ディジット以下(定格出力電圧にて規定)
ピークホールド電流必要信号:20ms
耐電圧(V/min)
AC3k(入力一括)と(出力一括、アラーム出力一括)間(検出電流20mA)
AC2k(入力一括)と(接地[アース]/FG)間(検出電流20mA)
AC1k(出力一括、アラーム出力一括)と(接地[アース]/FG)間(検出電流20mA)
AC500(出力一括)と(アラーム出力一括)間(検出電流20mA)
形状DINレール直付き
タイプ表示モニタ付 積算稼働時間タイプ
機能不足電圧検出表示:有(切替)、7セグメントLEDにて表示(文字高さ8mm)
定格入力電圧(V)AC100〜240
定格出力電流(A)7.5
運転並列:不可(ただし、バックアップ運転可能 外付ダイオード要)、)、直列:可(2台まで、外付けダイオード要)
仕様UL Class2出力(UL1310):非適合
質量(g)850以下
構造カバー付きタイプ
出力電圧(V)DC24
接続方式端子台
交換目安無
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×115×125.6
保存温度(℃)-25〜65
容量(W)180
絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力一括、アラーム出力一括)と(入力一括、接地[アース])間 DC500Vにて
使用周囲温度(℃)-10〜60(ただし、結露および氷結しないこと)
力率0.9以上
アラーム出力シンク(エミッタCOM)
使用周囲湿度25〜85%(保存湿度25〜90%)
入力周波数(Hz)50/60(47〜63)
取付方向標準取付け
端子台ねじ端子
耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)
入力変動0.5%以下(入力AC85〜264V 100%負荷にて)
負荷変動1.5%以下(定格入力、0〜100%負荷にて)
耐振動10〜55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと
出力電圧可変範囲(V)-10〜15(V.ADJにて)
過電流保護定格出力電流の105〜160%、逆L垂下形、自動復帰
過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)
リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下
出力電圧可変範囲(%)-10〜+15(V.ADJにて)
出力リップルノイズ電圧180mV以下
温度変動0.05%/℃以下
不足電圧検出出力有(トランジスタ出力)DC30V max. 50mA max.
出力表示灯有(色:緑)
高調波電流規制EN 61000-3-2適合
雑音端子電圧EN55011 Group1 ClassA適合、FCC クラスA準拠
放射妨害電解強度EN55011 Group1 ClassA適合
特性表示部は3桁7セグメントLED表示にて状態表示。
ピーク電流(A)-
電流(AC100V入力時)(A)2.9以下、2.2typ.
電流(AC200V入力時)(A)1.6以下、1.1typ.
使用周囲湿度(%RH)25〜85
保存湿度(%RH)25〜90