omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の リミットスイッチ
omron(オムロン)の リミットスイッチその他関連用品
リミットスイッチ用簡易コネクタ SC
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
形WL□-G
注文コード
39096811
品番
SC-P3
参考基準価格(税別)
¥76
販売価格(税込)
¥78
販売価格(税別)
¥
71
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
形WL□-G
適合ケーブル
キャブタイヤ・ケーブル
ケーブル外径(Φmm)
(最小)7.5、(最大)9.5
用途
リミットスイッチ用コネクタ
内径(Φmm)
9.6
接続口
(コンジット口)Pg13.5
注意
※樹脂コネクタであるため、特にシール性を必要とされる場合には形SC-1〜5Mなどの金属コネクタをご使用下さい。
※油や水のかかる環境には適しません。