SRT2-ROF16 リモートI/Oターミナル リレー搭載タイプ SRT2-R omron(オムロン) 39097685

リモートI/Oターミナル リレー搭載タイプ SRT2-R

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39097685 品番SRT2-ROF16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥66,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

超小型サイズを実現した8点、16点のリレー搭載タイプ。
リレー搭載タイプとパワーMOS FETリレー搭載タイプを品揃え。
DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用。

消費電流(mA)
350以下(DC24V)
(全点ON時の消費電流で、形G3DZ入力電流を含む値)
強度
取付/各方向に50Nの引張力を10s加えて損傷ないこと
端子/引っ張り強度 50N 10s加えて損傷しないこと
耐電圧(V/min)
AC2000 (検出電流1mA)/出力端子一括-電源、通信端子一括間
AC500 (検出電流1mA)/出力端子一括-電源、通信端子一括間、電源端子一括-通信路端子一括間
種別パワーMOS FETリレー出力 16点 電源電圧(V)DC24(+10%、-15%) 定格電圧(V)DC24 接続方式マルチドロップ接続、T分岐接続 接続台数8台 最大開閉容量- 電流(A)6(10ms) 質量(g)240以下 負荷電圧(V)AC3〜240、DC3〜125 保存温度(℃)-20〜+65(ただし、氷結および結露のないこと) 使用周囲温度(℃)0〜+55(ただし、氷結および結露のないこと) 使用周囲湿度35〜85% 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)- 接点電圧の最大値(V)- 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100、(耐久)300 定格通電電流(A)- コイル電圧(V)(リレー)DC24 定格負荷- 接点電流の最大値(A)- 負荷電流(A)100μ〜0.3A リレー搭載/形G3DZ-2R6PL(1点あたり) 機械的寿命- ねじ締付トルク(N・m)0.6〜1.18 電気的寿命(定格負荷)(万回)- 耐振動(Hz)10〜55 複振幅0.75mm

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39097685 SRT2-ROF16 46384387 CRT1-ROF16 画像準備中 デジタルI/Oスレーブ ねじ式端子台 2段端子台/リレー出力/SSR出力 CRT1-□D08(-1)/□D16(-1)/ROS□/ROF□ omron(オムロン) 1個 53,980 税込59,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする