SS-01GL13 超小型基本スイッチ 形SS omron(オムロン) 39097746 SS-01GL13 超小型基本スイッチ 形SS omron(オムロン) 39097746

超小型基本スイッチ 形SS

(48件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アクチュエータの種類ヒンジ・アール・レバー形 定格電圧(V)DC30 端子の種類はんだづけ端子 注文コード39097746 品番SS-01GL13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品はアクチュエータの種類・定格電圧・端子の種類など323種類から選べます 他の種類を見る

超小形で3000万回の高耐久性
シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現
動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ
UL、CSA、ENなどの安全規格を取得
はんだづけ端子

アクチュエータの種類ヒンジ・アール・レバー形 定格電圧(V)DC30 端子の種類はんだづけ端子 質量(g)約1.6(ピン押ボタン形の場合) 保護構造IEC IP40 適合規格- 耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min・充電金属部とアース間:AC1500V 50/60Hz 1min・各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min(セパレーター使用時) 定格電流(A)0.1 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 耐熱温度(℃)85(一般形) 使用周囲温度(℃)-25〜85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下(初期値) 耐振動(誤動作)周波数10〜55Hz 複振幅1.5mm 機械的耐久性3000万回以上(60回/min) 最小適合負荷DC5V 1mA 許容操作速度0.1mm〜1m/S 電気的耐久性20万回以上(30回/min) 感電保護クラスClass I PTI(トラッキング特性)175 突入電流(A)常時閉路:最大1、常時開路:最大1 接点仕様クロスバ 動作に必要な力(OF)(N)最大0.49 アズワン品番64-3378-16 耐電圧(V/min)同極端子間:AC600(50/60Hz)、充電金属部とアース間:AC1500(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz)(セパレーター使用時) 接触仕様1c(双投形) 衝撃(誤動作)(m/s2)最大200 衝撃(耐久)(m/s2)最大500 許容操作頻度(回/min)機械的:400・電気的:60 材質(接点)金合金 使用周囲湿度(%RH)85以下(5〜35℃にて) 振動(誤動作)Hz周波数10〜55複振幅1.5mm 接点間隔(mm)0.25
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:406

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 48
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32576713
2025-05-08
用途:
機械のメンテナンスで使用
シバタマシン 様 (サービス業)

ネット検索で超小型のリミットスイッチを探していましたが、なかなか取付場所にフィットする商品が見つからず困っていましたが、本商品が見つかって良かった

2025-02-18
用途:
ホットカーペットのスイッチ
株式会社シェリココ 様 (製造業)

ホットカーペットが半面温まらなくなり、原因がこれでした。
交換後は問題なく、スペアも持ちました。

2025-01-17
用途:
シャッターのリミットスイッチ

古いシャッターのリミットスイッチが現在販売されていなかったので、分解してDIYにて修理できました 見積りがモーター取り換え20万円ほどでしたので助かりました

対象商品:
39097807
2024-06-17
用途:
ダイソン
株式会社日本工房 様

他社とほとんど同じ寸法で
唯一アペンペアが低かったのですが
常に全開使用では無いので
注文してみました。
無事に修理出来ました。

対象商品:
39097755
2024-05-31
用途:
業務用ゲーム機のスイッチ更新
製造業

故障した物と同じ型番の物を購入。使用には全く問題ありません。このような製品が手軽に入手できるので助かります。

対象商品:
32576722
2022-08-28
用途:
電動チェーンブロックのリミットスイッチ修理
個人のお客様

1個単位で購入でき、当日出荷だったので助かりました。NC接点の故障だったので気づきにくかったですが、よく観察してみると、ボタンが微妙に陥没していたり、本体のつなぎ目に内部スパークの痕跡がうかがえました。内部が見えたらもっと良いです。

対象商品:
32577097
2022-11-10
用途:
プロジェクター用電動スクリーンの内部スイッチ
有限会社松本デンキ店 様

式場のプロジェクターの修理に使用、上限、下限スイッチがおかしくて途中で止まったりして困っていたが、このスイッチを交換して完治した。

対象商品:
02501274
2022-01-05
用途:
オープンデッキ機器のメンテナンス用に購入

接点のONに必要な応力が25g〜28gと理想的な設定になっていましたので大変都合が良かったです。接点の耐圧及びDCRも安定していてチャッタリングも押さえられていて良いマイクロスイッチです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする