端子の種類(スイッチ)ねじ締め端子
(非常停止スイッチ)はんだづけ端子
種別ながらスイッチ(一体形スイッチのみ)機能動作プッシュロック・ターンリセット(プッシュで接点が開離し、ターンで閉路します)操作部色赤(非照光)Φ40機能一体形スイッチのみ動作方式スローアクション、直接開路動作機構(非常停止スイッチ)取付け方法正面取りつけ形状一体型スイッチのみ保護構造IP65アクチュエータの種類プラスチック・ロッド形接点構成スイッチ:1a1b 非常停止スイッチ:2b使用湿度範囲35~95%RH使用可能温度範囲-10~70℃電気定格AC120V 10A/AC240V 10A/DC125V 2.5A/DC250V 2.5A耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.65mm 加速度100m/s2以下機械的耐久性100万回以上許容操作速度1mm~0.5m/s電気的耐久性20万回以上(10A AC125V 抵抗負荷)内蔵スイッチ形D4N-2187スイッチ形番形A165E-M-02衝撃(誤動作)(m/s2)最大20衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:最大60、電気的:最大30(抵抗負荷において)