ENrichQ5x50カラムは、陰イオン交換によりタンパク質その他の生体分子を高分解能分離するために使用します。高分解能分離のため、サンプル負荷は最大20mgタンパク質/カラムとすることをお勧めします。ENrichQ5x50カラムは以下の用途に最適です。生体分子の高分解能分離第2ステージのポーリッシングステップコンタミ、汚染物質の最終除去高い流速(0.5-2.0mL/min)パッケージングオプション高分解能分離および最大200mgタンパク質のサンプルには、ENrichQ10x100column(780-0003)をご使用ください。