RFIDシステム(ハイスタンダード・電磁結合方式530kHz)IDコントローラ V600シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39099584 品番V600-CA5D01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥139,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小型・スリムサイズの新IDコントローラ。
現有V600-CA1A/-CA2Aコントローラと同一コマンドを搭載。
2ch入力。
RS-232C/RS-422/RS-485通信を1台で対応。
使いやすさを追求した新機能。
USBポート(USB1.1準拠)からPCとダイレクト接続可能。RUN、交信状態、終了コードモニタ(LED)を搭載。
海外安全規格(CE、UL/CSA)、RoHS指令に適合。

備考都度納期確認 種類DC電源 電源電圧(V)- 入力電圧(V)- ケーブル長(m)- 検出方式- 取付け方法- コネクタ仕様- 仕様- 材質(本体)- 質量(g)- タイプリードライトヘッド1ch 電圧(V)DC24 保護構造- 消費電力(W)- 耐電圧- 接続(R/WH接続)1CH 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×90×65 保存温度(℃)- 応答時間- 通信方式- 入力インピーダンス(Ω)- インターフェース(上位)RS-232C、RS-422、RS-485 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)- 使用周囲湿度- 伝送速度(bps)- 漏れ電流(mA)10以下 耐衝撃(m/s2)- 耐振動- 保存湿度(%)- 入力電流(mA)- 最大開閉電圧(V)-
注意
※RST入力がONのとき、CPUは運転を停止し、RST LEDが点灯します。
※無負荷時に短絡すると、トランジスタが破損することがあります。
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日弊社から届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39099584 V600-CA5D01 39100022 V680-CA5D01-V2 RFIDシステム IDコントローラ V680シリーズ omron(オムロン) RFIDシステム IDコントローラ V680シリーズ omron(オムロン) 1個 109,800 税込120,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする