Bio-PlexProRBMApoptosis3パネルは、内在性パスウェイによるアポトーシスとの関連性、兆候、誘導に関わる細胞内タンパク質の検出のために使用することができます。。測定項目。Activecaspase-3。Bcl-xL/Bakdimer。Mcl-1/Bakdimer。Survivin。対応サンプル。Celllysates。組織lysates。特長。高精度および高いLot間の再現性。磁気ビーズ採用。2段階のクオリティコントロール。キットの構成。抗体付磁気ビーズ。検出抗体。スタンダード。2段階のコントロール。スタンダード希釈液。ブロッキングバッファー。Lysate希釈バッファー(LDB)。サイトゾル抽出バッファー(CEB)。10xアッセイバッファー。10xストレプトアビジン-PE。フラットボトムプレート。シーリングテープ