画像準備中

押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) VAQ

(8件のレビュー)
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類関連商品 接点構成- 注文コード39100467 品番VAQ-15B-L
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品は動作方式・種類・接点構成など25種類から選べます 他の種類を見る

形Vマイクロスイッチを内蔵し、業務・民生機器に対応。
モーメンタリ動作に加え、ロック式も準備。
操作部色は6種類を用意。
マイクロスイッチ内蔵により好感触を実現。

備考都度納期確認 種類関連商品 接点構成- 仕様都度納期確認 質量(g)- 保護構造- 照光方式- 端子の種類- 分類モーメンタリ動作 保存温度(℃)- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)- 取付穴径(Φmm)10.5 接触抵抗(mΩ)- 耐衝撃(誤動作)最大200m/s2 機械的耐久性- 許容操作頻度機械的:最大120回/min、電気的:20回/min 電気的耐久性- 感電保護クラス- PTI(トラッキング特性)175 突入電流(A)- 接触形式- 汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1) 動作に必要な力(OF)(N)- 操作部形状- 操作部色 戻りの力(N)RF:最小0.78 移行汚染度3(IEC947-5-1) スイッチ出力1 動作までの動きPT- 耐電圧(V/min)- 衝撃(誤動作)(m/s2)最大200(誤動作1ms以内) 衝撃(耐久)(m/s2)- 許容操作頻度(回/min)機械的:最大120、電気的:最大20 使用周囲湿度(%RH)- 振動(誤動作)Hz- 胴体形状-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39100546
2025-12-10
用途:
機械制御のスイッチで使いました。
運輸・通信業

クリック感が良く、耐久性もありそうですのでお勧めです。安心して使用出来る商品だと思います。また購入させていただきたいです。

対象商品:
38967485
2023-08-11
用途:
計測機器の一部に使用。
株式会社フロンティアメディック 様 (製造業)

瞬時のオン・オフに軽やかに動作出来る点が良い事と切れが良い。

対象商品:
39100582
2022-04-05
用途:
機械の修理等に使用
卸売・小売業

問屋に注文したら納期に数か月掛かると言われビックリ!
モノタロウで探したら色違いで在庫有り。
すぐ必要でしたのでとても助かりました。

対象商品:
38967476
2022-02-23
用途:
弊社の警報機に使用篠笥
有限会社ハヤテ産業 様

この製品の信頼性が高く、安定した供給をおねがいします

対象商品:
38967485
2021-11-28
用途:
機器のスイッチ
製造業

安定性があり、長年使わせていただいております。反応性バツグンです。

対象商品:
39100564
2020-09-03
用途:
機械での製造作業時

古い機械だったので同じ商品が有ってよかったです。
ハンダ付が改良できれば?

対象商品:
39100607
2021-05-22
用途:
制御ボックス取付の手動押釦スイッチ
鈴木電機工業所 様

押釦を押した時に右に軽く回しながらボタンを押すとロックした状態となる。

押釦として使用すると制御上で誤動作の原因となる。
(今回、このロック部分をロックしない様に加工し使用した。)

押してもロックしない押釦でソフトタッチ(リミットスイッチ式がベスト)の品物の紹介が欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
38967451
2016-11-28
用途:
自動制御盤の手動調整用

パネル取付時の操作ボタン脱着は、ねじ込みで容易であり、操作時の感触も良好です。
接点端子部の極間に設けられた絶縁用フィルムに曲がり癖が付いていて、半田付けで配線する特は邪魔になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする