種類押ボタンスイッチ
接点構成1c
動作方式モメンタリ
仕様-
質量(g)約12〜40
保護構造IP00
照光方式非照光
耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min/充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min
端子の種類タブ (#187)/はんだづけ共用端子
端子種別タブ (#187)/はんだづけ共用端子
分類モーメンタリ動作
保存温度(℃)-25〜80(ただし、氷結、結露のないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25〜80(ただし、氷結、結露のないこと)
取付穴径(Φmm)10.5
接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)
耐衝撃(耐久)最大500m/s2
使用周囲湿度35〜85%RH
耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)
耐衝撃(誤動作)最大200m/s2
機械的耐久性300万回以上
許容操作頻度機械的:最大120回/min、電気的:20回/min
電気的耐久性10万回以上
感電保護クラスClass U
PTI(トラッキング特性)175
突入電流(A)常時閉路:最大36、常時開路:最大36
接触形式双投形(c接点)
汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)最大1.96
操作部形状丸形 ねじ込み式
操作部色黄
戻りの力(N)RF:最小0.39
移行汚染度3(IEC947-5-1)
スイッチ出力1
動作までの動きPT最大1.3mm
耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000 50/60Hz/充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500 50/60Hz
衝撃(誤動作)(m/s2)最大200(誤動作1ms以内)
衝撃(耐久)(m/s2)最大500
許容操作頻度(回/min)機械的:最大120、電気的:最大20
使用周囲湿度(%RH)35〜85
振動(誤動作)Hz10〜55 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)
胴体形状丸胴形(Φ10.5mm)