モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の リミットスイッチ
omron(オムロン)の 汎用タテ形リミットスイッチ
2回路リミットスイッチ WL 耐環境形
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●レバーなしスイッチ形式:形WLRCL
タイプ
耐環境形
使用周囲温度(℃)
5〜120
注文コード
39101501
品番
WLCL-TH
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・タイプ・使用周囲温度
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
耐電圧(V/min)
同極端子間:AC1000(50/60Hz)
各端子とアース間:AC2200(50/60Hz)、Uimp 2.5kV
各端子と非充電金属部間:AC2200(50/60Hz)、Uimp 2.5kV
備考
都度納期確認
タイプ
耐環境形
アクチュエータの種類
可変ロッド・レバー形(基準形25〜140mm)
スイッチ
一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式
動作までの動きPT
-
動作表示灯
無
仕様
●レバーなしスイッチ形式:形WLRCL
質量(g)
約275(形WLCA2の場合)
保護構造
IP67
定格絶縁電圧(V)
250(EN60947-5-1)
通電電流(A)
10
定格周波数(Hz)
50/60
端子ねじ
-
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
5〜120
接触抵抗(mΩ)
25以下(初期値、内蔵スイッチ単体)
電気定格
一般負荷形
応差の距離
(最大):12°
ロッド径(Φmm)
-
機械的耐久性
1500万回以上
許容操作速度
1mm〜1m/s(形WLCA2の場合)
電気的耐久性
75万回以上
感電保護クラス
Class I
突入電流(A)
常時閉路:最大30、常時開路:最大20
短絡保護装置
10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)
定格密閉熱電流
10A、0.5A(EN60947-5-1)
汚染度(使用環境)
3(EN60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)
最大1.39
アース端子
なし
許容動作頻度(回/分)
機械的:120、電気的:30
戻りの力(N)
-
耐環境性
耐熱形
ヘッド仕様
-
動作位置OP(mm)
-
動作後の動き(OT)
-
コンジット口サイズ
G1/2
衝撃(誤動作)(m/s
2
)
最大300
衝撃(耐久)(m/s
2
)
最大1000
使用周囲湿度(%RH)
35〜95
条件付短絡電流(A)
100(EN60947-5-1)
振動(誤動作)
10〜55Hz 複振幅1.5mm
振動(誤動作)Hz
10〜55複振幅1.5mm
検出・センサ の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
タテ形防爆形スイッチ: LX8000
azbil(旧:山武)
税込
¥
65,978
¥
59,980
バスケットへ
2点検出防爆スイッチ :VCX-7000
azbil(旧:山武)
税込
¥
62,678
¥
56,980
バスケットへ
触覚センサー
スタジオミュウ
税込
¥
252
¥
229
バスケットへ
ハンディタイプ温度計(DP-350)用センサ
理化工業
税込
¥
25,278
〜
¥
22,980
〜
(3)
耐油・長距離光電センサ(メタルケース) E3S-C
omron(オムロン)
税込
¥
21,978
〜
¥
19,980
〜
(1)
無線式マルチセンサ VWSシリーズ
VALCOM
税込
¥
54,978
〜
¥
49,980
〜
E3AS-HFシリーズ用取りつけ金具
omron(オムロン)
税込
¥
1,758
〜
¥
1,598
〜
アンプ内蔵形TOFレーザセンサ
omron(オムロン)
税込
¥
86,878
〜
¥
78,980
〜
保護管付きシースc 端子箱タイプ:YYP
azbil(旧:山武)
税込
¥
48,378
¥
43,980
バスケットへ
シース測温抵抗体 リード線タイプ :YYM
azbil(旧:山武)
税込
¥
106,678
〜
¥
96,980
〜
高機能工業用ガス電磁弁:GV
azbil(旧:山武)
税込
¥
241,780
¥
219,800
バスケットへ
IP65 エンコーダ
オリエンタルモーター
税込
¥
16,478
〜
¥
14,980
〜
IP65 エンコーダ
オリエンタルモーター
税込
¥
16,478
〜
¥
14,980
〜
測距センサー ケーブル付きセット
シャープ
税込
¥
1,011
¥
919
バスケットへ
温湿度センサー(SHT40搭載 STEmmA QT/Qwiic互換)
Adafruit
税込
¥
1,648
¥
1,498
バスケットへ
限定反射型ファイバ
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
19,778
¥
17,980
バスケットへ
人感センサー
SwitchBot
税込
¥
4,398
¥
3,998
バスケットへ
曲げセンサ(60mm)
スイッチサイエンス
税込
¥
1,868
¥
1,698
バスケットへ
曲げセンサ(90mm)
スイッチサイエンス
税込
¥
2,198
¥
1,998
バスケットへ
傾斜スイッチ(DSシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
税込
¥
439
¥
399
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
検出・センサ
リミットスイッチ
汎用タテ形リミットスイッチ
2回路リミットスイッチ WL 耐環境形 omron(オムロン)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります
汎用タテ形リミットスイッチ
汎用ヨコ形リミットスイッチ
セーフティリミットスイッチ
マルチプル形(多極対応)リミットスイッチ
リミットスイッチその他関連用品
タッチスイッチ
防爆用リミットスイッチ
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品