omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の マイクロスイッチ
磁気吹消基本スイッチ X
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39101666
品番
X-10G-B
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
磁気吹消機構を内蔵した直流電流専用スイッチ
接点機構にアーク吹き消しを有効にするための永久磁石を内蔵。
形状、取りつけ方法などは、形Z一般用基本スイッチと同一のコンパクトサイズ。
センサ形状
角形
定格電圧(V)
DC125
アクチュエータの種類
ピン押ボタン形
端子の種類
ねじ締め端子(内歯座金)
質量(g)
約27〜63
保護構造
IP00
接点構成
1c(単極双投形)
耐電圧
同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min
定格電流(A)
10
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-25〜80(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
15以下(初期値)
耐衝撃(耐久)
最大1000m/s
2
使用周囲湿度
35〜85%RH
耐振動(誤動作)
10〜55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)
耐衝撃(誤動作)
最大300m/s
2
(ピン押ボタン形の場合)(誤動作1ms以内)
機械的耐久性
100万回以上
許容操作速度
0.1mm〜1m/s(ピン押ボタン形の場合)
電気的耐久性
10万回以上
感電保護クラス
ClassT
PTI(トラッキング特性)
175
許容操作頻度(回/min)
機械的240/電気的20
接点間隔(mm)
0.9