画像準備中

磁気吹消基本スイッチ X

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39101702 品番 X-10GM22
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

磁気吹消機構を内蔵した直流電流専用スイッチ
接点機構にアーク吹き消しを有効にするための永久磁石を内蔵。
形状、取りつけ方法などは、形Z一般用基本スイッチと同一のコンパクトサイズ。

センサ形状角形 定格電圧(V)DC125 アクチュエータの種類逆動作ヒンジ・ローラ・短レバー形 端子の種類はんだづけ端子 質量(g)約27〜63 保護構造IP00 接点構成1c(単極双投形) 耐電圧同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min 定格電流(A)10 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25〜80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)15以下(初期値) 耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 使用周囲湿度35〜85%RH 耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内) 耐衝撃(誤動作)最大300m/s2(ピン押ボタン形の場合)(誤動作1ms以内) 機械的耐久性100万回以上 許容操作速度0.1mm〜1m/s(ピン押ボタン形の場合) 電気的耐久性10万回以上 感電保護クラスClassT PTI(トラッキング特性)175 許容操作頻度(回/min)機械的240/電気的20 接点間隔(mm)0.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする