曜日別特売

セミロングブーツ PA9375-N1シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ(cm)23
内容量1足注文コード39103418品番PA9375-N1-230
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」素材をカバー部に使用しています。カバー部はハーフ丈でファスナーを使い着脱しやすい設計になっています。ソールについては素材が特殊制電配合ウレタンを発泡した物を使い軽く、クッション性の良い物を使っています。また底厚にし靴底には運動の基点となる部分にサークルポイントを施し運動性も向上しています。また小指側の部分にゆとりがあり足に窮屈さを感じさせない設計をしており、ウィズについてもEEEを採用しています。また着地する際、最も先に地面と接する部分をあらかじめカットする事によりスムーズに動け、削れによる発塵源を取り除く様設計しています。除電システムについては導電糸入り中底、導電ラバー、制電配合ウレンタンソールを通して確実に除去します。(導電性能はJIST8103適合)

サイズ(cm)23ホワイト種別PA9375形状ミドルカット種類作業靴機能通気性、クッション性、静電気防止JIS規格JIST8103適合アズワン品番61-0132-48靴タイプブーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/860/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする