曜日別特売
XH2B-3041 ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH2 omron(オムロン) 39103793

ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH2

商品レビューを投稿する
108日以内出荷返品不可108日以内出荷とは
内容量1個極数30端子形状ディップストレート端子注文コード39103793品番XH2B-3041
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

電子機器の高電子機器の高密度実装化、小型化に応える1.27mmピッチコネクタ
コンタクトピッチ1.27mm 2列配列のため高密度実装が可能。
基板との接続は4列千鳥配列(1.27mm×1.905mm)。
リーフ接触構造の採用で、コジリに強くスムーズな挿抜を実現。
かん合長3.1mmを実現し、余裕が大幅に向上。
圧入部の工夫により安定した接触力を維持。
さらに金/パラジウムメッキ接点の採用により、一段と接触信頼性が向上。
はんだ付け時の浮き倒れ防止のため、全極止めピン付きを標準化。
基板へのねじ止めも可能。
UL規格認定品(ファイルNo.E103202)。
形XH3/XH4ハーフピッチコネクタとはかん合できません。密度実装化、小型化に応える1.27mmピッチコネクタ
コンタクトピッチ1.27mm 2列配列のため高密度実装が可能。
基板との接続は4列千鳥配列(1.27mm×1.905mm)。
リーフ接触構造の採用で、コジリに強くスムーズな挿抜を実現。
かん合長3.1mmを実現し、余裕が大幅に向上。
圧入部の工夫により安定した接触力を維持。さらに金/パラジウムメッキ接点の採用により、一段と接触信頼性が向上。
はんだ付け時の浮き倒れ防止のため、全極止めピン付きを標準化。
基板へのねじ止めも可能。
UL規格認定品(ファイルNo.E103202)。
形XH3/XH4ハーフピッチコネクタとはかん合できません。

接触抵抗(mΩ)
30以下(20mV以下、100mA以下にて)
形XH2A-□□42と形XH2B-□□41の組み合わせの場合
種別プラグ定格電圧(V)AC125極数30端子形状ディップストレート端子規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)寸法A(mm)31.8寸法D(mm)17.78定格電流(A)0.5寸法B(mm)25.4寸法C(mm)22.2絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)総合挿入力極数×0.78N以下アズワン品番64-3397-63耐電圧(V/min)AC650、1(リーク電流1mA以下)挿抜耐久(回)400総合抜去力(N)極数×0.10以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする