Dサブコネクタ プラグ・ソルダーカップ端子 XM3A

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39104922 品番 XM3A-1521
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
定格電圧(V)AC300 極数15 プラグソルダーカップ端子 適合電線AWG22〜28(単線、より線) 寸法A(mm)39 寸法F(mm)2.74 寸法D(mm)19.18 定格電流(A)5 寸法E(mm)16.44 寸法B(mm)33.32 寸法C(mm)25.25 寸法G(mm)1.37 材質(ハウジング)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色 絶縁抵抗(MΩ)103)以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)-55〜+105(低温にて氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)15以下(20mV以下、100mA以下にて) 総合挿入力極数×3.33N以下 耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下) 材質(コンタクト接触部)黄銅 材質(コンタクト端子部圧接部)黄銅 材質(シェル) 処理(コンタクト接触部)ニッケル下地金メッキ 処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地錫メッキ 処理(シェル)ニッケルメッキ 挿抜耐久(回)200 単体抜去力(N)0.29以上(Φ0.99mmゲージにて)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:465

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-06
用途:
通信用ケーブルのコネクタ
発幸技術有限会社 様

通信用ケーブルの作成で使用した。汎用型で広範囲に適合するので良い。

対象商品:
39104913
2022-06-14
用途:
製品への付属品として使用

品薄でなかなか手に入らなかった商品が手に入り助かりました。
今まで同様に問題なく使用できています。

対象商品:
39104931
2019-12-13
用途:
製品のスタートアップ
株式会社エア・ウィンズ 様 (製造業)

ピン番号の刻印をわかりやすくしてほしい。老眼の方でも安易にピン番号をわかりやすくしてほしい。

対象商品:
39104913
2018-03-17
用途:
電源製作用
合資会社アクティブ・ONE 様

価格も手ごろで納期も早い。大変満足してます。次回も利用します。

対象商品:
39104931
2017-12-04
用途:
計測機器
建設業・工事業

現在ではほとんど見かけないこのようなコネクタでも計測機器ではまだまだ使われています。ラインナップにあるのは有難い事です。また、利用させて頂きます。

1人が参考にしています
対象商品:
39104922
2016-07-29
用途:
電気配線
大和計装サービス 様

メーカー品ですので品質には問題なし。
商社で買うよりは値段は高めですが少数での購入ができるので
助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする