材質(コンタクト)
(接触部)りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.4μm)
(端子部)りん青銅/ニッケル下地錫メッキ(3μm)
シールド効果(電界法)
パネル取付:25dB以上(30〜900MHz)
基板取付:20dB以上(30〜300MHz)
形状ソケット
定格電圧(V)AC300
定格電流(A)3
極数9
端子形状ディップL形端子(フェライトコア付き)
仕様固定具・アース金具なし
使用温度範囲(℃)-55〜+105(低温にて氷結しないこと)
寸法H(mm)16.33
寸法A(mm)30.7
寸法F(mm)2.74
寸法D(mm)1.37
寸法E(mm)8.22
寸法B(mm)24.99
寸法C(mm)10.98
寸法G(mm)19
材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色
絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)15以下(20mV以下、 100mA以下にて)
総合挿入力極数×3.33N以下
耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)
材質(シェル)鋼
処理(シェル)ニッケルメッキ
挿抜耐久(回)200
単体抜去力(N)0.29以上(Φ0.99mmゲージにて)