omron(オムロン)
omron(オムロン)の 接続・省配線(制御機器)
omron(オムロン)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
omron(オムロン)の 角型コネクタ
Dサブコネクタ ソケット・ディップストレート端子 XM3F
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
15
仕様
固定具・アース金具なし
注文コード
39105211
品番
XM3F-1520
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
極数・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質(コンタクト)
(接触部)りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.4μm)
(端子部)りん青銅/ニッケル下地錫メッキ(3μm)
シールド効果(電界法)
パネル取付:25dB以上(30〜900MHz)
基板取付:20dB以上(30〜300MHz)
形状
ソケット
定格電圧(V)
AC300
定格電流(A)
3
極数
15
端子形状
ディップL形端子(フェライトコア付き)
仕様
固定具・アース金具なし
使用温度範囲(℃)
-55〜+105(低温にて氷結しないこと)
寸法H(mm)
24.66
寸法A(mm)
39
寸法F(mm)
2.74
寸法D(mm)
1.37
寸法E(mm)
16.44
寸法B(mm)
33.32
寸法C(mm)
19.2
寸法G(mm)
27.12
材質(ハウジング)
ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色
絶縁抵抗(MΩ)
10
3
以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)
15以下(20mV以下、 100mA以下にて)
総合挿入力
極数×3.33N以下
耐電圧(V/min)
AC1000(リーク電流1mA以下)
材質(シェル)
鋼
処理(シェル)
ニッケルメッキ
挿抜耐久(回)
200
単体抜去力(N)
0.29以上(Φ0.99mmゲージにて)