Dサブコネクタ ソケット・ディップストレート端子 XM3F

商品レビューを投稿する
81日以内出荷返品不可 81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数37 仕様固定具・アース金具なし 注文コード39105245 品番XM3F-3720
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は極数・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る
材質(コンタクト)
(接触部)りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.4μm)
(端子部)りん青銅/ニッケル下地錫メッキ(3μm)
シールド効果(電界法)
パネル取付:25dB以上(30〜900MHz)
基板取付:20dB以上(30〜300MHz)
備考都度納期確認 形状ソケット 定格電圧(V)AC300 定格電流(A)3 極数37 端子形状ディップL形端子(フェライトコア付き) 仕様固定具・アース金具なし 使用温度範囲(℃)-55〜+105(低温にて氷結しないこと) 寸法H(mm)54.84 寸法A(mm)69.2 寸法F(mm)2.76 寸法D(mm)1.38 寸法E(mm)46.92 寸法B(mm)63.5 寸法C(mm)49.68 寸法G(mm)57.6 材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)15以下(20mV以下、 100mA以下にて) 総合挿入力極数×3.33N以下 耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下) 材質(シェル) 処理(シェル)ニッケルメッキ 挿抜耐久(回)200 単体抜去力(N)0.29以上(Φ0.99mmゲージにて)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする