画像準備中

丸型防水コネクタ(M12)中継ボックス用コネクタソケットパネル取付タイプ XS2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数4極 定格電圧(V)DC250 注文コード39107223 品番XS2P-D422-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,040
この商品は極数・定格電圧など8種類から選べます 他の種類を見る

省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。
IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。
配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。

表面処理
コンタクト/Ni下地金メッキ0.4μm
固定具/Niメッキ
定格電圧(V)DC250 電源DC用 端子形状ソルダーカップ端子 コンタクトブロック/ライトグレー 用途DC用 タイプ防水コネクタ 極数4極 使用温度範囲(℃)-25〜70 保護構造IP67(IEC529) 定格電流(A)4 固定タイプM12 ねじ式 使用湿度範囲20〜85%RH 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 固定方法フロントロック 接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて) 材質(Oリング)ゴム 材質(コンタクト)黄銅 組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s 耐電圧(V/min)AC1500 1(コネクタ部リーク電流1mA以下) 材質(コンタクトブロック)PA樹脂(UL94V-O) 材質(固定具)黄銅 挿抜耐久(回)200以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする