画像準備中

XS2U 圧着コンタクト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合形XS2C用 注文コード39107327 品番XS2U-2221
参考基準価格(税別)¥59 販売価格(税込) ¥62
販売価格(税別)
56
この商品は適合など6種類から選べます 他の種類を見る
適合形XS2C用 適合サイズ(mm2)(芯線)0.18〜0.3 寸法A(mm)16.7 寸法B(mm)6.1 寸法C(mm)0.8 スリット1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする