omron(オムロン)
omron(オムロン)の 接続・省配線(制御機器)
omron(オムロン)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
omron(オムロン)の センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス
XS2U 圧着コンタクト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
形XS2G用
注文コード
39107354
品番
XS2U-3122
参考基準価格(税別)
¥40
販売価格(税込)
¥41
販売価格(税別)
¥
37
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合
形XS2G用
適合サイズ(mm
2
)
(芯線)0.5〜0.75
寸法A(mm)
20.1
寸法B(mm)
6.2
寸法C(mm)
1.3
スリット
0