omron(オムロン)
omron(オムロン)の 接続・省配線(制御機器)
omron(オムロン)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
omron(オムロン)の センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタソケット/プラグ両側コネクタXS2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39107381
品番
XS2W-D421-B81-F
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
形状
かん合部:DC用
タイプ
ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ 両側コネクタ
極数
4
ケーブル長(m)
0.5
ケーブル
難燃性、PVCロボットケーブル
コネクタ
両側コネクタ
ケーブル引出方向
ストレート(ソケット)/ストレート(プラグ)
結線
茶白青黒(DC用)
金メッキ(μm)
-