丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタソケット/プラグ両側コネクタXS2

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39107521 品番 XS2W-D421-G81-F
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
形状かん合部:DC用 タイプケーブル付コネクタ ソケット/プラグ 両側コネクタ 極数4 ケーブル長(m)5 ケーブル難燃性、PVCロボットケーブル コネクタ両側コネクタ ケーブル引出方向ストレート(ソケット)/ストレート(プラグ) 結線茶白青黒(DC用) 金メッキ(μm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする